VHM-Fräser mit Spanteilern TPC 16 mm

Artikel-Nr.: 203094 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Zähnezahl Z: 5
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 16 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ f8
    Zähnezahl Z 5
    Spiralwinkel 40 Grad
    Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
    Teilung der Schneiden ungleich
    Zustellrichtung horizontal und schräg
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,03×D
    Schaft DIN 6535 HB mit h6
    Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 mit HB
    Innenkühlung nein
    Zerspanungsstrategie TPC
    Schneidenlänge Lc 80 mm
    Gesamtlänge L 136 mm
    Schaft-⌀ Ds 16 mm
    Anzahl Spanteiler 3
    Eckenfasenbreite bei 45° 0,32 mm
    Eckenfasenwinkel 45 Grad
    Spanmittendicke hmax für TPC-Fräsen in Toolox 44 HRC 0,057 mm
    Farbring grün
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 203094 16
    EAN / GTIN 4045197954039
    Herstellernummer 203094 16

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    350
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    310
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    270
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    200
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    120
    TOOLOX 33
    H
    50
    TOOLOX 44
    H
    30
    HARDOX 500 < 1600 N/mm²
    H
    20
    INOX < 900 N/mm²
    M
    190
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Speziell für den TPC-Einsatz konzipierter Hochleistungsfräser zum universellen Einsatz.
    Verstärkter Kern.
    Optimierte Biegebruchfestigkeit durch Verwendung von Ultrafeinstkornsubstraten.
    Versetzte Spanteiler für kontrollierten Spanbruch.

    Hinweis:

    ae max = 0,03×D für die TPC-Bearbeitung.
    hmax: Die in der Tabelle angegebenen Werte stellen Maximalwerte dar. Für Schlichtoperationen empfehlen wir die Artikel Nr. 204016, 204018 und 204019.
    Nachfolgeprodukt für Nr. 203091.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb