Schlitzfräser 28,5X7 mm

Artikel-Nr.: 194010 28,5X7
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 5
  • Norm: DIN 850 D/F
  • Fräsprofil: kreuzverzahnt
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 10
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 28,5 mm
Schneidenlänge Lc 7 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS Co 5
Norm DIN 850 D/F
Fräsprofil kreuzverzahnt
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 10
Zustellrichtung horizontal
Schaft DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung nein
für Scheibenfedern DIN 6888 7,0×11,0 mm
Gesamtlänge L 63 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 0,08 mm
Schafttoleranz h6
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Farbring ohne
Produktart Nutenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 194010 28,5X7
EAN / GTIN 4045197109361
Herstellernummer 194010 28,5X7

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
250
Alu (kurzspanend)
N
70
Stahl < 500 N/mm²
P
35
Stahl < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Am Umfang schneidend, kreuzverzahnt.
Die Seitenflächen sind freigeschliffen und können dadurch im Werkstück nicht klemmen.
Oberfläche sonderbehandelt.

Hinweis:

Zum Fräsen von Scheibenfeder-Nuten nach DIN 6888 oder zum Fräsen kleiner Schlitze.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb