Schlitzfräser 16,5X4 mm

Artikel-Nr.: 194010 16,5X4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 5
  • Norm: DIN 850 D/F
  • Fräsprofil: kreuzverzahnt
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 10
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 16,5 mm
Schneidenlänge Lc 4 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS Co 5
Norm DIN 850 D/F
Fräsprofil kreuzverzahnt
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 10
Zustellrichtung horizontal
Schaft DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung nein
für Scheibenfedern DIN 6888 4,0×6,5 mm
Gesamtlänge L 56 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 0,06 mm
Schafttoleranz h6
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Farbring ohne
Produktart Nutenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 194010 16,5X4
EAN / GTIN 4045197109224
Herstellernummer 194010 16,5X4

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
250
Alu (kurzspanend)
N
70
Stahl < 500 N/mm²
P
35
Stahl < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Am Umfang schneidend, kreuzverzahnt.
Die Seitenflächen sind freigeschliffen und können dadurch im Werkstück nicht klemmen.
Oberfläche sonderbehandelt.

Hinweis:

Zum Fräsen von Scheibenfeder-Nuten nach DIN 6888 oder zum Fräsen kleiner Schlitze.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb