{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 38,5 mm | |
Schneidenlänge Lc | 9 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS Co 5 | |
Norm | DIN 850 D/F | |
Fräsprofil | kreuzverzahnt | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 12 | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
für Scheibenfedern DIN 6888 | 9,0×15,0 mm | |
Gesamtlänge L | 71 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Nutenfräser |
Artikelnummer | 194010 38,5X9 | |
EAN / GTIN | 4045197109439 | |
Herstellernummer | 194010 38,5X9 |