{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 6 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS PM | |
Norm | DIN 844 | |
Fräsprofil | HR | |
Toleranz Nenn-⌀ | ±0,12 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 19 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 26 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 5,5 mm | |
Gesamtlänge L | 63 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,3 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,008 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 192860 6M | |
EAN / GTIN | 4045197108364 | |
Herstellernummer | 192860 6M |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Schruppfräser HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 6Mmm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
153 Stück sofort lieferbar
50,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
27,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
42,10 €
30,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
271 Stück sofort lieferbar
22,90 €
16,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | 90 Grad | 45 Grad | 45 Grad |
Gesamtlänge L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Norm | DIN 844 | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Schneiden-⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Schneidstoff | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS Co 8 |
Spiralwinkel | 30 Grad | 30-40 Grad | 30 Grad | 30 Grad |