{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS PM | |
Norm | DIN 844 | |
Fräsprofil | HR | |
Toleranz Nenn-⌀ | ±0,12 | |
Zähnezahl Z | 5 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 32 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 43 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 15,5 mm | |
Gesamtlänge L | 92 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,3 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,041 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 192860 16 | |
EAN / GTIN | 4045197108531 | |
Herstellernummer | 192860 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schruppfräser HSS-PM 16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
247 Stück sofort lieferbar
109,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
75,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
136 Stück sofort lieferbar
68,20 €
53,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
216 Stück sofort lieferbar
82,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
115,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Norm | DIN 844 | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 B |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 |
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Schneidenlänge Lc | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Schneidstoff | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |