{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | k10 | |
Zähnezahl Z | 7 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 106 mm | |
Gesamtlänge L | 186 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,055 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 191530 32 | |
EAN / GTIN | 4045197103529 | |
Herstellernummer | 191530 32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Schaftfräser, unbeschichtet, ⌀ k10 DC: 32mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
177,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
124,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
221,00 €
153,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
126,00 €
76,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Schneidenlänge Lc | 106 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Spiralwinkel | 30 Grad | 30 Grad | 30 Grad | 30 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | k10 | k12 | js12 | js12 |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,055 mm | 0,031 mm | 0,08 mm | 0,031 mm |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |