{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 9 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS PM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 19 mm | |
Gesamtlänge L | 56 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,018 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 191420 9 | |
EAN / GTIN | 4045197102720 | |
Herstellernummer | 191420 9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mini-Fräser HSS-PM 9 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
35,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
39,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
33,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
33,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Eckenfasenwinkel | 90 | 90 | 90 | 90 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Schneiden-⌀ DC | 9 | 9 | 9 | 9 |
Spiralwinkel | 30 | 30 | 30 | 30-40 |
Zähnezahl Z | 3 | 3 | 3 | 4 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |