{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS PM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 19 mm | |
Gesamtlänge L | 51 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,016 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 191420 8 | |
EAN / GTIN | 4045197102706 | |
Herstellernummer | 191420 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mini-Fräser HSS-PM 8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
29,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
176 Stück sofort lieferbar
39,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
115 Stück sofort lieferbar
51,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
340 Stück sofort lieferbar
25,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
197 Stück sofort lieferbar
33,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenfasenwinkel | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Norm | Werksnorm | DIN 844 B | DIN 844 B | Werksnorm | DIN 844 B |
Schneiden-⌀ DC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,016 | 0,016 | 0,015 | 0,018 | 0,02 |
Schaft-⌀ Ds | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |