{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 10 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS PM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 22 mm | |
Gesamtlänge L | 59 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,024 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 191420 10 | |
EAN / GTIN | 4045197102744 | |
Herstellernummer | 191420 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mini-Fräser HSS-PM 10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
35,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
263 Stück sofort lieferbar
43,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
109 Stück sofort lieferbar
51,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar
33,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
260 Stück sofort lieferbar
33,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schaft | HB mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | HB mit h6 | DIN 1835 B mit h6 |
Schneiden-⌀ DC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Schneidenlänge Lc | 22 | 22 | 45 | 13 | 22 |
Schneidstoff | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Typ | N | N | N | N | N |
Zähnezahl Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |