Langlochfräser HSS-Co8 9 mm

Artikel-Nr.: 191000 9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
148 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Norm: DIN 327 D
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Anzahl wirksamen Schneiden Z (umfangseitig): 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 9 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS Co 8
Norm DIN 327 D
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Anzahl wirksamen Schneiden Z (umfangseitig) 2
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Schaft DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 11 mm
Gesamtlänge L 61 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 0,024 mm
Schafttoleranz h6
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Farbring ohne
Produktart Langlochfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 191000 9
EAN / GTIN 4045197098993
Herstellernummer 191000 9

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
83
Alu > 10% Si
N
37
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
23
Stahl < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Stirnschneidengeometrie zum Tauchen.

Verwendung:

Zum Fräsen von Keilnuten (Bohrnuten) oder für Ausfräsungen aus der Werkstückmitte.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Langlochfräser HSS-Co8 9 mm

Langlochfräser HSS-Co8 9 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
148 Stück sofort lieferbar
17,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
30,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar
19,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
117 Stück sofort lieferbar
26,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
40,10 €
Anzahl wirksamen Schneiden Z (umfangseitig) 2 2 2 2 2
Farbring ohne ohne ohne ohne gelb
Gesamtlänge L 61 61 61 88 69
Norm DIN 327 D DIN 327 D DIN 327 D DIN 844 B DIN 844 B
Schneidenlänge Lc 11 11 11 19 19
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal
Produktart Langlochfräser Langlochfräser Langlochfräser Langlochfräser Langlochfräser
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb