{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 5,75 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 327 D | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Anzahl wirksamen Schneiden Z (umfangseitig) | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 8 mm | |
Gesamtlänge L | 52 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,012 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Langlochfräser |
Artikelnummer | 191000 5,75 | |
EAN / GTIN | 4045197098894 | |
Herstellernummer | 191000 5,75 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Langlochfräser HSS-Co8 5,75 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
12,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
24,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
17,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenfasenwinkel | 90 | 90 | 90 |
Gesamtlänge L | 52 | 52 | 52 |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schafttoleranz | h6 | h6 | h6 |
Typ | N | N | N |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
Produktart | Langlochfräser | Langlochfräser | Langlochfräser |