Langlochfräser HSS-Co8 10 mm

Artikel-Nr.: 191000 10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
393 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Norm: DIN 327 D
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Anzahl wirksamen Schneiden Z (umfangseitig): 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 10 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS Co 8
Norm DIN 327 D
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Anzahl wirksamen Schneiden Z (umfangseitig) 2
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Schaft DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 13 mm
Gesamtlänge L 63 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 0,03 mm
Schafttoleranz h6
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Farbring ohne
Produktart Langlochfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 191000 10
EAN / GTIN 4045197099020
Herstellernummer 191000 10

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
83
Alu > 10% Si
N
37
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
23
Stahl < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Stirnschneidengeometrie zum Tauchen.

Verwendung:

Zum Fräsen von Keilnuten (Bohrnuten) oder für Ausfräsungen aus der Werkstückmitte.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Langlochfräser HSS-Co8 10 mm

Langlochfräser HSS-Co8 10 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
393 Stück sofort lieferbar
14,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
263 Stück sofort lieferbar
35,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
250 Stück sofort lieferbar
19,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
422 Stück sofort lieferbar
24,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
154 Stück sofort lieferbar
37,40 €
Farbring ohne ohne ohne ohne gelb
Gesamtlänge L 63 63 63 95 72
Norm DIN 327 D DIN 327 D DIN 327 D DIN 844 B DIN 844 B
Schneidenlänge Lc 13 13 13 22 22
Schneidstoff HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8
Toleranz Nenn-⌀ e8 e8 e8 e8 e8
Typ N N N N W
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb