{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 100 mm | |
Stärke | 3 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 1838 | |
Bohrungs-⌀ | 22 mm | |
Zähnezahl Z | 40 | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 179820 100X3 | |
EAN / GTIN | 4045197247353 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B grob, unbeschichtet, ⌀×Stärke: 100X3mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
280,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
387,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
370,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Bohrungs-⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Stärke | 3 mm | 1,5 mm | 2 mm |
Zähnezahl Z | 40 | 44 | 42 |
Produktart | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt |