{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 40 mm | |
Stärke | 0,8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 1838 | |
Bohrungs-⌀ | 10 mm | |
Zähnezahl Z | 40 | |
geeignet für Material | Metall | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 179820 40X0,8 | |
EAN / GTIN | 4045197246936 |