{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 225 mm | |
Stärke | 2 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Bohrungs-⌀ | 32 mm | |
Zähnezahl Z | 120 | |
Teilung t | 6 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 2; 2 ; 4 | |
Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 8; 11; 9 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 45; 63; 50 mm | |
passend für Sägen-Fabrikat | Eisele | |
geeignet für Material | Metall | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 177255 225X2/K | |
EAN / GTIN | 4067263211969 | |
Herstellernummer | 177255 225X2/K |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kreissägeblatt mittel, unbeschichtet, ⌀×Stärke: 225X2/Kmm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
68,70 €
51,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
120 Stück sofort lieferbar
67,60 €
27,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | nein | nein |
passend für Sägen-Fabrikat | Eisele | Eisele |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Stärke | 2 mm | 2 mm |
Produktart | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt |
Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 2; 2 ; 4 | 2 |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 45; 63; 50 mm | 45 mm |