{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 315 mm | |
Stärke | 3 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Bohrungs-⌀ | 40 mm | |
Zähnezahl Z | 120 | |
Teilung t | 8 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 2; 4 | |
Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 8; 12 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 55; 64 mm | |
passend für Sägen-Fabrikat | Eisele | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 177255 315X3 | |
EAN / GTIN | 4067263212065 | |
Herstellernummer | 177255 315X3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kreissägeblatt mittel, unbeschichtet, ⌀×Stärke: 315X3mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
165,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
152,50 €
84,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
145,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS |
Zähnezahl Z | 120 | 120 | 120 |
Produktart | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt |
Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |