{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 300 mm | |
Stärke | 2,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Bohrungs-⌀ | 40 mm | |
Zähnezahl Z | 160 | |
Teilung t | 6 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 2; 4 | |
Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 8; 12 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 55; 64 mm | |
passend für Sägen-Fabrikat | Eisele | |
geeignet für Material | Metall | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 177255 300X2,5 | |
EAN / GTIN | 4067263212041 | |
Herstellernummer | 177255 300X2,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kreissägeblatt mittel, unbeschichtet, ⌀×Stärke: 300X2,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
126,30 €
95,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
289,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | nein | nein |
passend für Sägen-Fabrikat | Eisele | Eisele |
Stärke | 2,5 mm | 2,5 mm |
Teilung t | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt |
Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 2; 4 | 2; 4 |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 55; 64 mm | 55; 64 mm |