{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 250 mm | |
Stärke | 2 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Bohrungs-⌀ | 40 mm | |
Zähnezahl Z | 128 | |
Teilung t | 6 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 2; 4 | |
Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 8; 12 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 55; 64 mm | |
passend für Sägen-Fabrikat | Eisele | |
geeignet für Material | Metall | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 177200 250X2 | |
EAN / GTIN | 4045197245052 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Kreissägeblatt mittel, ⌀×Stärke: 250X2mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
143,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
71,80 €
36,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
198,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
77,10 €
58,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
passend für Sägen-Fabrikat | Eisele | Eisele | Eisele | Eisele |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS |
Stärke | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Teilung t | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Zähnezahl Z | 128 | 128 | 128 | 128 |
Produktart | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |