Kreissägeblatt mittel 250X2 mm

Artikel-Nr.: 177070 250X2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Stärke (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    250 mm
    Stärke 2 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff HSS
    Bohrungs-⌀ 40 mm
    Zähnezahl Z 128
    Teilung t 6 mm
    Mitnehmer-Bohrung Anzahl 2; 4
    Mitnehmer-Bohrung ⌀ 8; 12 mm
    Mitnehmer-Bohrung Teilkreis 55; 64 mm
    passend für Sägen-Fabrikat Eisele
    Innenkühlung nein
    Produktart Kreissägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 177070 250X2
    EAN / GTIN 4045197849380
    Herstellernummer 177070 250X2

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    800
    Alu > 10% Si
    N
    800
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    55
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    42
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    38
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    28
    INOX < 900 N/mm²
    M
    24
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    26
    GG(G)
    K
    45
    CuZn
    N
    600
    Uni
     
    Öl
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spitzenqualität mit TiAlN-Beschichtung für optimierte Standzeiten. Kürzere Sägezeiten durch höhere Schnittgeschwindigkeiten.

    Verwendung:

    Auf langsam laufenden Maschinen (ca. 50 U/min).
    Zahnteilung t: (Zahnform).
    • 4 mm (BW) − Für Profile und Rohre mit 1,0 − 1,5 mm Wandstärke.
    • 5 / 6 mm (HZ) − Für mittlere Profile, Rohre und Vollmaterial mit 1,5 − 20 mm Wandstärke bzw. Querschnitt.
    • 7 / 8 mm (HZ) − Für starke Profile und Vollmaterial bis ca. 50 mm Wandstärke bzw. Querschnitt.
    • 10 − 16 mm (HZ) − Für extra starke Querschnitte und Vollmaterial über 50 mm.

    Hinweis:

    • Für rostbeständige Stähle (z. B. V2A) ist die richtige Schnittgeschwindigkeit und Schmierung entscheidend (siehe Angaben im Zerspanungs-Handbuch, Nr. 110020).
    • Die nach DIN 1840 zulässigen Abweichungen von Rundlauf und Seitenschlag werden wesentlich unterschritten, zum Teil bis zu 50 %.

    Nachfolgeprodukt für Nr. 177060.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb