{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 275 mm | |
Stärke | 2,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS | |
Bohrungs-⌀ | 40 mm | |
Zähnezahl Z | 140 | |
Teilung t | 6 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 2; 4 | |
Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 8; 12 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 55; 64 mm | |
passend für Sägen-Fabrikat | Eisele; Trennjäger | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 177070 275X2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197849397 | |
Herstellernummer | 177070 275X2,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kreissägeblatt mittel, TiAlN, ⌀×Stärke: 275X2,5mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
215,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
86,70 €
65,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ | 275 mm | 275 mm |
Innenkühlung | nein | nein |
passend für Sägen-Fabrikat | Eisele; Trennjäger | Eisele; Trennjäger |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Stärke | 2,5 mm | 2,5 mm |
Zähnezahl Z | 140 | 140 |
Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 8; 12 mm | 8; 12 mm |