{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 225 mm | |
Stärke | 2 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Bohrungs-⌀ | 40 mm | |
Zähnezahl Z | 120 | |
Teilung t | 6 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 2 | |
Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 8 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 55 mm | |
passend für Sägen-Fabrikat | Eisele | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 177200 225X2 | |
EAN / GTIN | 4045197905352 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kreissägeblatt mittel, ⌀×Stärke: 225X2mm
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
122,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
41,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
68,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
passend für Sägen-Fabrikat | Eisele | Eisele | Eisele |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS |
Stärke | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Teilung t | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Zähnezahl Z | 120 | 120 | 120 |