{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 80 mm | |
Stärke | 1,2 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 1838 | |
Bohrungs-⌀ | 22 mm | |
Zähnezahl Z | 50 | |
geeignet für Material | Metall | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 176000 80X1,2 | |
EAN / GTIN | 4045197244444 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Metallkreissägeblatt grob HZ, unbeschichtet, ⌀×Stärke: 80X1,2mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
53,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
346,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ | 80 mm | 80 mm |
Beschichtung | unbeschichtet | TiAlN |
Bohrungs-⌀ | 22 mm | 16 mm |
Innenkühlung | nein | nein |
Schneidstoff | HSS | VHM |
Stärke | 1,2 mm | 1,2 mm |
Zähnezahl Z | 50 | 44 |