{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 160 mm | |
Stärke | 3 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 1838 | |
Bohrungs-⌀ | 32 mm | |
Zähnezahl Z | 64 | |
geeignet für Material | Metall | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 176000 160X3 | |
EAN / GTIN | 4045197244758 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Metallkreissägeblatt grob HZ, unbeschichtet, ⌀×Stärke: 160X3mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
109,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
209,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
196,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Bohrungs-⌀ | 32 mm | 22 mm | 22 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schneidstoff | HSS | HM | HM |
Stärke | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Produktart | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt |