{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 160 mm | |
Stärke | 3 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HM | |
maximale Einschnitttiefe ae max | 52 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22 mm | |
Zähnezahl Z | 28 | |
Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 5 | |
Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 4,4 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 43,5 mm | |
passender Adapter | 179902 160 | |
Vorschub fz in Alu kurzspanend | 0,03 mm | |
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Bestückung | HM | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 179930 160X3 | |
EAN / GTIN | 4045197887122 | |
Herstellernummer | 179930 160X3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kreissägeblatt, unbeschichtet, ⌀×Stärke: 160X3mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
209,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
196,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ | 160 mm | 160 mm |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet |
Bohrungs-⌀ | 22 mm | 22 mm |
Innenkühlung | nein | nein |
Schneidstoff | HM | HM |
Stärke | 3 mm | 3 mm |
Produktart | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt |