{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Länge L | 450 mm | |
Zähne pro Zoll | 10 | |
Schneidstoff | Bi-Metall | |
Zahnung | Normal | |
Breite | 32 mm | |
Stärke | 1,6 mm | |
Spannloch-⌀ | 10,5 mm | |
Produktart | Maschinensägeblatt |
Artikelnummer | 171100 450/10 | |
EAN / GTIN | 7311518114022 | |
Herstellernummer | 3809-450-32-1.60-10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maschinen-Sägeblatt 450/10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
34,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
28,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
21,72 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
18,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Breite | 32 mm | 32 mm |
Länge L | 450 mm | 450 mm |
Schneidstoff | Bi-Metall | HSS |
Spannloch-⌀ | 10,5 mm | 10,5 mm |
Stärke | 1,6 mm | 2 mm |
Zahnung | Normal | Normal |
Produktart | Maschinensägeblatt | Maschinensägeblatt |