{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Länge L | 350 mm | |
Zähne pro Zoll | 10 | |
Schneidstoff | Bi-Metall | |
Zahnung | Normal | |
Breite | 25 mm | |
Stärke | 1,25 mm | |
Spannloch-⌀ | 8,5 mm | |
Produktart | Maschinensägeblatt |
Artikelnummer | 171100 350/10 | |
EAN / GTIN | 7311518113759 | |
Herstellernummer | 3809-350-25-1.25-10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Maschinen-Sägeblatt, Bi-Metall, Länge L / Zähne pro Zoll: 350/10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
16,62 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
13,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,02 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Breite | 25 mm | 32 mm | 32 mm |
Länge L | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Schneidstoff | Bi-Metall | HSS | HSS |
Stärke | 1,25 mm | 1,6 mm | 2 mm |
Zähne pro Zoll | 10 | 10 | 10 |
Zahnung | Normal | Normal | Normal |
Produktart | Maschinensägeblatt | Maschinensägeblatt | Maschinensägeblatt |