{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Länge L | 400 mm | |
Zähne pro Zoll | 6 | |
Schneidstoff | Bi-Metall | |
Zahnung | Normal | |
Breite | 32 mm | |
Stärke | 1,6 mm | |
Spannloch-⌀ | 8,5 mm | |
Produktart | Maschinensägeblatt |
Artikelnummer | 171100 400/6 | |
EAN / GTIN | 7311518113933 | |
Herstellernummer | 3809-400-32-1.60-6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maschinen-Sägeblatt 400/6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
81 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
27,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
22,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
133 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
19,98 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
16,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Breite | 32 mm | 32 mm |
Länge L | 400 mm | 400 mm |
Schneidstoff | Bi-Metall | HSS |
Spannloch-⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm |
Stärke | 1,6 mm | 2 mm |
Zähne pro Zoll | 6 | 6 |
Zahnung | Normal | Normal |