{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Länge L | 400 mm | |
Zähne pro Zoll | 8 | |
Schneidstoff | HSS | |
Zahnung | Normal | |
Breite | 32 mm | |
Stärke | 1,6 mm | |
Spannloch-⌀ | 8,5 mm | |
Produktart | Maschinensägeblatt |
Artikelnummer | 171000 400/8 | |
EAN / GTIN | 4045197094872 | |
Herstellernummer | 171000 400/8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maschinen-Sägeblatt 400/8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
83 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
14,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
12,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,86 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
11,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Breite | 32 mm | 32 mm |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Spannloch-⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm |
Stärke | 1,6 mm | 2 mm |
Zähne pro Zoll | 8 | 8 |
Zahnung | Normal | Normal |
Produktart | Maschinensägeblatt | Maschinensägeblatt |