Maschinen-Sägeblatt 350/8

Artikel-Nr.: 171000 350/8

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    12,90 € / Stück
  • ab 10 Stück
    10,75 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge L / Zähne pro Zoll Stückpreis inkl. MwSt.
  • Zahnung: Normal

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge L 350 mm
Zähne pro Zoll 8
Schneidstoff HSS
Zahnung Normal
Breite 32 mm
Stärke 1,6 mm
Spannloch-⌀ 8,5 mm
Produktart Maschinensägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 171000 350/8
EAN / GTIN 4045197094827
Herstellernummer 171000 350/8

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT − Sägeblatt aus molybdänlegiertem Hochleistungs-Schnellstahl HSS (DMo5). Durch hohe Härte und äußerste Zähigkeit werden sehr hohe Schnittleistungen (kurze Schnitt- und lange Standzeiten) erzielt. Die präzise Schränkung garantiert gerade Abschnitte.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb