{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Länge L | 300 mm | |
Zähne pro Zoll | 10 | |
Schneidstoff | HSS | |
Zahnung | Normal | |
Breite | 25 mm | |
Stärke | 1,6 mm | |
Spannloch-⌀ | 8,5 mm | |
Produktart | Maschinensägeblatt |
Artikelnummer | 171000 300/10 | |
EAN / GTIN | 4045197094780 | |
Herstellernummer | 171000 300/10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maschinen-Sägeblatt 300/10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
10,02 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
8,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
9,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Breite | 25 mm | 32 mm |
Länge L | 300 mm | 300 mm |
Spannloch-⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm |
Stärke | 1,6 mm | 2 mm |
Zähne pro Zoll | 10 | 10 |
Zahnung | Normal | Normal |
Produktart | Maschinensägeblatt | Maschinensägeblatt |