Handreibahlen-Satz verstellbar, im Holzkasten 11

Artikel-Nr.: 160800 11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Reibahlen Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: Werksnorm
  • Verwendung bei Bohrungsart: bei Durchgangsloch
  • Farbring: ohne

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl der Reibahlen 11
    Schneidstoff HSS
    Norm Werksnorm
    Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
    ⌀-Bereich 8 mm - 31,5 mm
    Farbring ohne
    Produktart Reibahle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 160800 11
    EAN / GTIN 4045197251336
    Herstellernummer 160800 11

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zusammengestellt aus Handreibahlen Nr. 160600.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb