Handreibahle verstellbar, ⌀ DC: 18mm

Artikel-Nr.: 160600 18
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: Werksnorm
  • Verwendung bei Bohrungsart: bei Durchgangsloch
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 18 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm Werksnorm
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
Verstellbereich ⌀ 18 mm - 21 mm
Schneidenlänge Lc 65 mm
Gesamtlänge L 178 mm
Schaft-Vierkant □ 9 mm
Farbring ohne
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 160600 18
EAN / GTIN 4045197250919
Herstellernummer 160600 18

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Öl
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Großer Verstellbereich. Feineinstellung nach Lehrringen oder mit Bügelmessschraube.
Messer mit konischem Anschnitt; die Schneiden sind hinterschliffen und rundgeschliffen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb