{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 27,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | Werksnorm | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Verstellbereich ⌀ | 27,5 mm - 31,5 mm | |
Schneidenlänge Lc | 86 mm | |
Gesamtlänge L | 245 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 14,5 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 160600 27,5 | |
EAN / GTIN | 4045197250940 | |
Herstellernummer | 160600 27,5 |