DIN-Flachsenker für Durchgangsloch 8X4,3 mm

Artikel-Nr.: 156020 8X4,3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
400 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schneidstoff: HSS
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 373
  • Schaft: Zylinderschaft mit h9
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Senker-⌀ 8 mm
Beschichtung unbeschichtet
Zapfen-⌀ 4,3 mm
Schneidstoff HSS
Anzahl Schneiden Z 3
Norm DIN 373
Schaft Zylinderschaft mit h9
für Schraubengröße M4
für Gütegrad der Bohrung f
Gesamtlänge L 71 mm
Schaft-⌀ Ds 5 mm
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,09 mm/U
Innenkühlung nein
Vorbohr-⌀ 4,3 mm
Stufenhöhe L1 1. Stufe mit Fase 14 mm
Spitzenwinkel 180 Grad
Produktart Flachsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 156020 8X4,3
EAN / GTIN 4045197087690

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
33
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
27
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Spiralgenuteter Senker. Der Zapfen-⌀ ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst:
f − für Durchgangsloch Gütegrad fein nach DIN ISO 273.
m − für Durchgangsloch Gütegrad mittel nach DIN ISO 273.

Verwendung:

Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben ISO 1207 (DIN 84).
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
    Senker-⌀ D1 × Zapfen-⌀ D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb