DIN-Flachsenker für Durchgangsloch 6,5X3,9 mm

Artikel-Nr.: 156020 6,5X3,9
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Senker-⌀ D1 × Zapfen-⌀ D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 373
  • Schaft: Zylinderschaft mit h9
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Senker-⌀ 6,5 mm
Beschichtung unbeschichtet
Zapfen-⌀ 3,9 mm
Schneidstoff HSS
Anzahl Schneiden Z 3
Norm DIN 373
Schaft Zylinderschaft mit h9
für Schraubengröße M3,5
für Gütegrad der Bohrung m
Gesamtlänge L 71 mm
Schaft-⌀ Ds 5 mm
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,09 mm/U
Innenkühlung nein
Vorbohr-⌀ 3,9 mm
Stufenhöhe L1 1. Stufe mit Fase 14 mm
Spitzenwinkel 180 Grad
Produktart Flachsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 156020 6,5X3,9
EAN / GTIN 4045197087683
Herstellernummer 156020 6,5X3,9

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
33
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
27
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Spiralgenuteter Senker. Der Zapfen-⌀ ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst:
f − für Durchgangsloch Gütegrad fein nach DIN ISO 273.
m − für Durchgangsloch Gütegrad mittel nach DIN ISO 273.

Verwendung:

Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben ISO 1207 (DIN 84).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb