{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Senker-⌀ | 18 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Zapfen-⌀ | 10,5 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 373 | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
für Schraubengröße | M10 | |
für Gütegrad der Bohrung | f | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
Innenkühlung | nein | |
Vorbohr-⌀ | 10,5 mm | |
Stufenhöhe L1 1. Stufe mit Fase | 22 mm | |
Spitzenwinkel | 180 Grad | |
Produktart | Flachsenker |
Artikelnummer | 156020 18X10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197087775 | |
Herstellernummer | 156020 18X10,5 |