DIN-Flachsenker für Durchgangsloch 11X6,4 mm

Artikel-Nr.: 156020 11X6,4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
324 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Senker-⌀ D1 × Zapfen-⌀ D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 373
  • Schaft: Zylinderschaft mit h9
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Senker-⌀ 11 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Zapfen-⌀ 6,4 mm
    Schneidstoff HSS
    Anzahl Schneiden Z 3
    Norm DIN 373
    Schaft Zylinderschaft mit h9
    für Schraubengröße M6
    für Gütegrad der Bohrung f
    Gesamtlänge L 80 mm
    Schaft-⌀ Ds 8 mm
    Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,12 mm/U
    Innenkühlung nein
    Vorbohr-⌀ 6,4 mm
    Stufenhöhe L1 1. Stufe mit Fase 18 mm
    Spitzenwinkel 180 Grad
    Produktart Flachsenker

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 156020 11X6,4
    EAN / GTIN 4045197087737
    Herstellernummer 156020 11X6,4

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    33
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    28
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    27
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spiralgenuteter Senker. Der Zapfen-⌀ ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst:
    f − für Durchgangsloch Gütegrad fein nach DIN ISO 273.
    m − für Durchgangsloch Gütegrad mittel nach DIN ISO 273.

    Verwendung:

    Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben ISO 1207 (DIN 84).

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb