• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftschrauber-Vergrößerungsstück 1.1/2″auf 2.1/2″

Artikel-Nr.: 1531220
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Reduzierstück

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1531220
EAN / GTIN 4010886815496
Herstellernummer 1531220

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121, ISO 1174, Form F und H
  • GEDORE Sonderstahl, brüniert

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 40,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1.1/2″
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 63 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 2.1/2
  • Gesamtlänge [mm]: 93 mm
  • Material: Stahl
  • Oberfläche: brüniert
  • Sicherung: Sicherungsring und -stift
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb