{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 4,3 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Teilung der Senkerschneiden | ungleich | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 1,3 mm | |
Gesamtlänge L | 40 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | grün | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150130 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197741790 | |
Herstellernummer | 150130 4,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung 90°, TiAlN, Außen-⌀ Dc: 4,3mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
354 Stück sofort lieferbar
26,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
116 Stück sofort lieferbar
23,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
118 Stück sofort lieferbar
14,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 3 |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,08 mm/U | 0,07 mm/U | 0,07 mm/U |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker |