{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 16,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Teilung der Senkerschneiden | ungleich | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 3,2 mm | |
Gesamtlänge L | 60 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
für Senkschrauben DIN 7991 | M8 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,18 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | grün | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150130 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197700728 | |
Herstellernummer | 150130 16,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung 90°, TiAlN, Außen-⌀ Dc: 16,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 119 Stück sofort lieferbar
46,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
145 Stück sofort lieferbar
43,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
69,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
238 Stück sofort lieferbar
23,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 60 mm | 60 mm | 111 mm | 60 mm |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | Werksnorm | DIN 335 C |
Schafttoleranz | h9 | h9 | h9 | h9 |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker |