Werkzeughalter mit Ratsche lang 250 mm

Artikel-Nr.: 149001 250
auf Anfrage
Sofort lieferbar
600 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gesamtlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Material Ganzstahl
    Spannweite □ 2,5 mm - 5,5 mm
    für Handgewindebohrer DIN 352 M3 − M10
    Ersatzbacken Nr. 148712 Gr. 85
    Gesamtlänge 250 mm
    Produktart Werkzeughalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 149001 250
    EAN / GTIN 4062406754686
    Herstellernummer 149001 250

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit Zweibacken-Spannfutter zum Spannen von Vierkantschäften. Verschiebbarer Quergriff mit Rillen mittig und an beiden Enden zum Einrasten der Arretierkugel. Halter mit Edelstahlmantel. Ratsche umschaltbar für Links-/ Rechtsgang oder fest. Ganzstahl-Ausführung für hohe Drehmomentbelastung. Spannbacken gefräst und gehärtet für hohe Zähigkeit und optimale Oberflächenhärte.

    Verwendung:

    Geeignet zum Gewindeschneiden an tiefliegenden, schwer zugänglichen Stellen.

    Hinweis:

    Die Vierkantmaße weiterer Gewindebohrer- und Reibahlen-Größen finden Sie in den Tabellen der jeweiligen Produktgruppen.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb