• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Gewindeschneidzeug-Satz mit Gewindebohrer-Sätzen 3-teilig, für metrisches Gewinde: M3-12

Artikel-Nr.: 145117 M3-12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für metrisches Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
für metrische Gewinde M3 − M12
Länge 416 mm
Breite 221 mm
Höhe 55 mm
Produktart Schneideisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 145117 M3-12
EAN / GTIN 4062406301514
Herstellernummer 145117 M3-12
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Blechkasten mit Tragegriff und 2 Exzenterverschlüssen. Jedes Werkzeug ist transportsicher in einer eigenen Halterung untergebracht und sofort griffbereit. Die Gewindebohrer stellen sich beim Öffnen des Deckels automatisch auf. Detaillierte Beschreibung der Werkzeuge siehe Einzelprodukte.

Inhalt:

je 1 Gewindebohrer-Satz 3-teilig Nr. 130250: Gr. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
je 1 Schneideisen Nr. 140330: Gr. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
je 1 Spiralbohrer Nr. 114031: Gr. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
je 1 verstellbares Windeisen Nr. 148410: Gr. 1; 2
1 Werkzeughalter mit Ratsche Nr. 148701: Gr. 85
je 1 Schneideisenhalter Nr. 149310: Gr. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14
1 Gewindeschablone Nr. 477000: Gr. M/W
1 Schraubendreher Nr. 664300: Gr. 3×60

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb