{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
für metrische Gewinde | M3 − M12 | |
Länge | 420 mm | |
Breite | 223 mm | |
Höhe | 55 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 145312 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4062406301538 | |
Herstellernummer | 145312 M3-12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Gewindeschneidzeug-Satz mit Einschnitt-Gewindebohrern M3-12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
480,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
348,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
480,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Breite | 223 | 221 | 229 |
Flankenwinkel | 60 | 60 | 60 |
für metrische Gewinde | M3 − M12 | M3 − M12 | M3 − M12 |
Gewindeart | M | M | M |
Höhe | 55 | 55 | 58 |
Länge | 420 | 416 | 418 |
Produktart | Schneideisen | Schneideisen | Schneideisen |