Schneideisen, G: G2.3/4

Artikel-Nr.: 142060 G2.3/4
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: G
  • Flankenwinkel: 55
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 382

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße G2.3/4
Gewindeart G
Flankenwinkel 55 Grad
Schneidstoff HSS
Norm DIN 382
Gänge pro Zoll 11
Gewinde-⌀ 81,53 mm
Schlüsselweite 115 mm
Höhe 22 mm
Toleranzklasse A
Schneidrichtung rechts
Produktart Schneideisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 142060 G2.3/4
EAN / GTIN 4062406224141
Herstellernummer 142060 G2.3/4

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Öl
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Sechskant-Schneideisen ohne Schälanschnitt; zum Nachschneiden.

Verwendung:

Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228/1.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb