{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | G1.1/2 | |
Gewindeart | G | |
Flankenwinkel | 55 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 382 | |
Gänge pro Zoll | 11 | |
Gewinde-⌀ | 47,8 mm | |
Schlüsselweite | 85 mm | |
Höhe | 22 mm | |
Toleranzklasse | A | |
Schneidrichtung | rechts | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 142060 G1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197084712 | |
Herstellernummer | 142060 G1.1/2 |