Schneideisen G1

Artikel-Nr.: 142060 G1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: G
  • Flankenwinkel: 55
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 382

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße G1
    Gewindeart G
    Flankenwinkel 55 Grad
    Schneidstoff HSS
    Norm DIN 382
    Gänge pro Zoll 11
    Gewinde-⌀ 33,25 mm
    Schlüsselweite 60 mm
    Höhe 18 mm
    Toleranzklasse A
    Schneidrichtung rechts
    Produktart Schneideisen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 142060 G1
    EAN / GTIN 4045197084699
    Herstellernummer 142060 G1

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    CuZn
    N
    Öl
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Sechskant-Schneideisen ohne Schälanschnitt; zum Nachschneiden.

    Verwendung:

    Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228/1.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb