{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M14×1 | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 1 mm | |
Außen-⌀ | 38 mm | |
Höhe | 10 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 141075 14X1 | |
EAN / GTIN | 4062406233747 | |
Herstellernummer | 141075 14X1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schneideisen HSS-E, MF: 14X1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
61,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
57,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
88,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Flankenwinkel | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad |
Gewindegröße | M14×1 | M14×1 | M14×1 |
Höhe | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Schneidstoff | HSS E | HSS | HSS E |
Steigung | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Produktart | Schneideisen | Schneideisen | Schneideisen |