{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M18×1,5 | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 1,5 mm | |
Außen-⌀ | 45 mm | |
Höhe | 14 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 141075 18X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406233785 | |
Herstellernummer | 141075 18X1,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schneideisen HSS-E 18X1,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
78,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
114,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Flankenwinkel | 60 | 60 |
Gewindeart | MF | MF |
Gewindegröße | M18×1,5 | M18×1,5 |
Höhe | 14 | 14 |
Schneidrichtung | rechts | rechts |
Steigung | 1,5 | 1,5 |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g |