{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master TM | |
Gewindegröße | 9/16-12 UNC | |
Beschichtung | AlTiN | |
Gewindeart | UNC; UNC-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja | |
Schneidrichtung | links | |
Gewindesteigung | 2,117 mm | |
Gänge pro Zoll | 12 | |
Nenn-⌀ DC | 11,6 mm | |
Schneidenlänge Lc | 28,51 mm | |
Schaftlänge Ls | 49,6 mm | |
Gesamtlänge L | 92 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Gewinde-⌀ | 14,29 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Anzahl Spannuten | 6 | |
Farbring | grün | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Produktart | Gewindefräser | |
Gewindeprofil | Vollprofil |
Artikelnummer | 139732 9/16-12 | |
EAN / GTIN | 4067263129028 | |
Herstellernummer | 139732 9/16-12 |